Pracovná otočná stolička, koženka, s klzákmi a kruhom na nohy, vysoká BLACK

Č. pol.: 965262 BLACK
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť Stolička: 120

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
Séria Work-Tec Ergo
Prevedenie vysoká výška sedenia
Šírka sedu 460 mm
Hĺbka sedu 470 mm
Operadlo Výška 580 mm
Prestavenie výšky Rozsah 590 mm - 860 mm
Operadlo Rozsah prestavenia výšky 60 mm
Nastavenie sklonu sedadla v stupňoch 6 Stupeň
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu 60 mm
Druh produktu Pracovná otočná stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 965262 BLACK
EAN/GTIN 4016849943916
Číslo výrobcu 9031H-0551-3279

Popis

Prevedenie:

Sedadlo a operadlo vyrobené zo syntetickej kože, pohodlné a mäkké. Umývateľné a ľahko sa čistia. Odolné voči dezinfekcii a antibakteriálne, bez PVC.
Otočná pracovná stolička Work-Tec Ergo: Pohodlné čalúnenie s ergonomicky tvarovaným operadlom a horizontálnym prešívaním, s praktickými posuvnými rukoväťami v oranžovej farbe.
S ergonomickým balíkom: Synchrónna technológia vrátane regulácie hmotnosti.
Regulácia hmotnosti od 45 – 120 kg.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Z tej istej série Zobraziť všetky