{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passer til værkstedsindretning | Filebænk | |
Inddelingsenhed | 1 E = 10 mm | |
Antal skillevægge | 5 | |
Antal skilleplader | 8 | |
Passer til kabinetbredde | 600 mm | |
Passer til skuffefronthøjde | 100 mm; 120 mm | |
Passer til skuffer, nyttebredde | 490 mm | |
Passer til skuffer, nyttedybde | 520 mm | |
Produkttype | Skuffe-skillevæg |
Artikelnummer | 960060 5+8 | |
EAN/GTIN | 4045197344540 | |
Producentnummer | 960060 5+8 |