{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Adecuado para mobiliario industrial | Banco de trabajo | |
| División | 1 E = 10 mm | |
| Número de separadores ranurados | 5 | |
| Número chapas separadoras | 8 | |
| Adecuado para anchura de carcasa | 600 mm | |
| Adecuado para altura frontal de cajón | 100 mm; 120 mm | |
| Adecuado para cajones anchura útil | 490 mm | |
| Adecuado para cajones profundidad útil | 520 mm | |
| Tipo de producto | Pared separadora de cajones |
| Número de artículo | 960060 5+8 | |
| EAN / GTIN | 4045197344540 | |
| Número del fabricante | 960060 5+8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |