Set di divisori per cassetti con frontalino, 100/120 mm, Numero componenti: 5+8

Codice art.: 960060 5+8
Imposta il prezzo 13 Articolo (6,75 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero componenti Imposta il prezzo 13 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Per l’arredamento industriale: Banco da lavoro

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Banco da lavoro
Divisorio 1 E = 10 mm
Numero di divisori fessurati 5
Numero di divisori in lamiera 8
Per corpo di larghezza 600 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 100 mm; 120 mm
Per cassetti larghezza utile 490 mm
Per cassetti profondità utile 520 mm
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960060 5+8
EAN / GTIN 4045197344540
Codice del produttore 960060 5+8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Per larghezza corpo 600 mm.

Contenuto:

Divisore fessurato n. art. 960030: 5 pz.
Divisore in lamiera n. art. 960040: 8 pz. Dim. ... ×80