{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för arbetsplatsinredning | Arbetsbänk | |
Delningsenhet | 1 E = 10 mm | |
Antal skiljeväggar | 5 | |
Antal delningspaneler | 8 | |
Passar till lådhurtsbredd | 600 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 100 mm; 120 mm | |
passar till lådor med effektiv bredd | 490 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 520 mm | |
Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
Artikelnummer | 960060 5+8 | |
EAN/GTIN | 4045197344540 | |
Tillverkarens nummer | 960060 5+8 |