Garnitura pregradnih letev / pregradnih ploščic za prednjo višino predala, 100/120 mm, Število delov: 5+8

Št. art.: 960060 5+8
Nastavi ceno 13 kos (6,52 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Nastavi ceno 13 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Primerno za delavniško pohištvo: Delovna miza

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Delovna miza
Razdelilna enota 1 E = 10 mm
Število pregradnih letev 5
Število pregradnih ploščic 8
za širino ohišja 600 mm
za predal s prednjo višino 100 mm; 120 mm
za predale z uporabno širino 490 mm
za predale z uporabno globino 520 mm
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960060 5+8
EAN/GTIN 4045197344540
Številka proizvajalca 960060 5+8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Za širino ohišja 600 mm.

Vsebina:

Pregradna letev art. 960030: 5 kos
Pregradna ploščica art. 960040: 8 kos vel. ... × 80

Ustreznih izdelkov