Sleufscheidingsschotten- / scheidingsplaten-assortiment voor lades met fronthoogte, 100/120 mm, Aantal onderdelen: 5+8

Artikelnummer: 960060 5+8
Prijs instellen 13 Stuk (6,59 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal onderdelen Prijs instellen 13 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Werkbank

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Werkbank
Verdeelunit 1 E = 10 mm
Aantal sleufscheidingsschotten 5
Aantal scheidingsplaten 8
Geschikt voor behuizingsbreedte 600 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 100 mm; 120 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte 490 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 520 mm
Producttype Lade tussenschot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960060 5+8
EAN/GTIN 4045197344540
Nummer fabrikant 960060 5+8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Voor nuttige breedte 490 mm.

Inhoud:

Sleufscheidingsschot nr. 960030: 5 st.
Scheidingsplaat nr. 960040: 8 st. maat ... ×80

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan