• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada dělicích příček s drážkami / plechových přepážek pro výšku čela zásuvky, 100/120 mm, Počet dílů: 5+8

Artiklové číslo: 960060 5+8
Nastavit cenu 13 ks (CZK 163,08 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Nastavit cenu 13 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vhodné pro zařízení provozů: Pracovní stůl

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Pracovní stůl
Dělicí jednotka 1 E = 10 mm
Počet příček se štěrbinou 5
Počet plechových přepážek 8
Vhodné pro šířku pláště 600 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm; 120 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 490 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 520 mm
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960060 5+8
EAN / GTIN 4045197344540
Číslo výrobce 960060 5+8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Pro šířku pláště 600 mm.

Obsah:

Dělicí příčka s drážkami č. 960030: 5 ks
Plechová přepážka č. 960040: 8 ks vel. ... ×80