GARANT Uni Line Tower fixe forme en U, Type: M

Réf.: 955460 M
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 15,30 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Teinte, gris Gris anthracite
Série Tower
Référence fabricant GARANT Uni Line Tower stationär U-Form, Typ: M
Couleur gris; argent
Surface revêtement par poudre
Type de produit panneau perforé
Largeur 720 mm
Hauteur 1 920 mm
Profondeur 750 mm
Poids 85 kg
Forme de trou forme carrée
Dimension de trou 9 mm
Espacement des trous (grille) 37 mm
Charge admissible 150 kg
Exécution panneau perforé possibilité de garnissage des deux côtés
Matériau acier
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 955460 M
EAN / GTIN 4062406584665
Réf. fabricant 955460 M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct au matériel de travail et la visualisation rapide d’informations. Librement configurable grâce aux nombreux accessoires et compatibilité parfaite avec le système GARANT easyFix. Utilisation polyvalente et universelle pour différents équipements et applications, par ex. par exemple pour la mise en œuvre de la méthode des 5S ou la mise à disposition de matériel de premiers secours, d’équipements de nettoyage, d’outils, d’informations, etc.
Tous les côtés, intérieurs et extérieurs, sont pourvus de panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports GARANT easyFix. Rapidement repérable sur le site de production, grâce aux modules de signalisation de différentes couleurs, en option. Les portes verrouillables en option permettent un rangement sûr.
Panneau perforé.
Forme en U: 2 parois latérales avec paroi arrière. Montage de tiroirs uniquement possible dans la réf. M. Montage maximum 1 bloc tiroir par Tower.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.

Remarque(s):

Accessoires, tels que modules, pictogrammes, tablettes, tiroirs, portes et poignées, voir 955474 – 955499.