{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016 | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Řada | Tower | |
| Označení výrobce | GARANT Uni Line Tower stationär U-Form, Typ: M | |
| Barva | Šedá; Stříbrná | |
| Povrch | s práškovým lakem | |
| Druh produktu | děrovaná stěna | |
| Šířka | 720 mm | |
| Výška | 1 920 mm | |
| Hloubka | 750 mm | |
| Hmotnost | 85 kg | |
| Tvar otvoru | čtyřhranné | |
| Rozměr otvoru | 9 mm | |
| Rozteč otvorů (mřížka) | 37 mm | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Děrovaná stěna provedení | Lze osadit oboustranně | |
| Materiál | ocel | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 955460 M | |
| EAN / GTIN | 4062406584665 | |
| Číslo výrobce | 955460 M | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |