GARANT Uni Line Tower stationair U-vorm, Type: M

Artikelnummer: 955460 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Hoogteverstelling in raster: 37

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Hoogteverstelling in raster 37
Serie Tower
Hoogte 1.920 mm
Breedte 720 mm
Diepte 750 mm
Nuttige breedte 540 mm
Nuttige diepte 510 mm
Belastbaarheid 150 kg
Gewicht 85 kg
Producttype Toren met gatenwand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955460 M
EAN/GTIN 4062406584665
Nummer fabrikant 955460 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Representatief en modulair uitgiftesysteem voor directe toegang tot werkmateriaal en snelle visualisatie van informatie. Vrij configureerbaar door een veelvoud aan accessoires en perfecte compatibel met het GARANT easyFix-systeem. Variabel en universeel te gebruiken voor verschillende toepassingen en uitrustingen, bijvoorbeeld voor de 5S-omzetting, beschikbaarstelling van EHBO-materialen, reinigingsmateriaal, gereedschap, informatie etc.
Aan alle kanten, binnen en buiten met geperforeerde wanden □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en GARANT easyFix-haken en -houders. Door optionele signaalopzetstukken in verschillende kleuren snel te zien in het productiegebied. Optionele, afsluitbare deuren bieden de mogelijkheid voor veilig opbergen.
U-vorm: 2 zijwanden met achterwand. Inbouw van lades alleen in gr. M mogelijk. Er mag maximaal 1 ladenblok per Tower worden ingebouwd.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. Niet configureerbaar.

Tip:

Accessoires zoals opzetstukken, pictogrammen, legborden, lades, deuren en handgrepen vindt u onder nr. 955474955499.

Downloads en documenten

Geschikte producten