Hårdskumindsats til værktøjssæt, passer til hårdskumssortiment: 952048

Art.-nr.: 952001 952048
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
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

passer til hårdskumssortiment Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×24
  • Mindst egnede skuffefronthøjde: 100

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 6×24
Mindst egnede skuffefronthøjde 100 mm
Bredde 150 mm
Dybde 600 mm
Bredde i G 6
Dybde i G 24
Antal værktøjer 7
Udførelse tomt til værktøjssæt
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 952001 952048
EAN/GTIN 4062406152123
Producentnummer 952001 952048
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.

Passer til:

Følgende artikler fylder det hårde skum:
HOLEX skydelære med noniusskale nr. 410200 str. 150: 1 stk.
HOLEX anslagsvinkel nr. 452600 str. 150×100: 1 stk.
HOLEX hårdmetalridsenål nr. 458800 str. HM: 1 stk.
HOLEX stållineal nr. 461805 str. 300: 1 stk.
GARANT båndmål nr. 462201 str. 2,5: 1 stk.
WIHA plasttommestok nr. 466200 str. 2: 1 stk.
HOLEX aluminiumsvaterpas nr. 467435 str. 400: 1 stk.