Topnøglesortiment 1/2 tomme 31

Art.-nr.: 953749 31
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20
  • Drivfirkant: 1/2
  • Mindst egnede skuffefronthøjde: 100

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Drivfirkant 1/2 tommer
Mindst egnede skuffefronthøjde 100 mm
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 31
Udførelse med topnøgle
Vægt 4,114 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 953749 31
EAN/GTIN 2050002043022

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumindsats, tom, nr. 952001 str. 953749: 1 stk.
STAHLWILLE 12-kant-indsats, 1/2 tomme, nr. 642100 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 stk. af hver
STAHLWILLE sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, nr. 643200 str. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 stk. af hver
STAHLWILLE reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme nr. 640100 str. 1/2: 1 stk.
STAHLWILLE forlænger nr. 641000 str. 75; 130; 255: 1 stk. af hver
STAHLWILLE T-greb nr. 641300 str. 300: 1 stk.
STAHLWILLE kardanled nr. 641600 str. 1/2: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele