Dopsleutelassortiment 1/2 inch 31

Artikelnummer: 953749 31
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×20
  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • kleinste geschikte ladefronthoogte: 100

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
Aandrijfvierkant 1/2 inch
kleinste geschikte ladefronthoogte 100 mm
Breedte 200 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 31
Uitvoering met dopsleutel
Gewicht 4,114 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 953749 31
EAN/GTIN 2050002043022

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953749: 1 st.
STAHLWILLE 12-kant-dop 1/2 inch nr. 642100 gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: Resp. 1 st.
STAHLWILLE bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch nr. 643200 gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: Resp. 1 st.
STAHLWILLE ratel omschakelbaar 1/2 inch nr. 640100 gr. 1/2: 1 st.
STAHLWILLE verlengstuk nr. 641000 gr. 75; 130; 255: Resp. 1 st.
STAHLWILLE dwarsgreep nr. 641300 gr. 300: 1 st.
STAHLWILLE cardangewricht nr. 641600 gr. 1/2: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen