6-kantet skruebit 1/2 tomme, sekskant: 6mm

Art.-nr.: 643200 6
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
1.539 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skruetrækkerindsats
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Samlet længde L 60 mm
Materiale chrom-Alloy-Steel
Drevstørrelse, indvendig firkant 1/2 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 6 mm
Diameter, udvendig, til skruer med udvendig sekskant 22,7 mm
Med leddelt hoved, til skruer med udvendig sekskant nej
Overflade vha. nikkelforkromning
Standard DIN 3120; DIN 7422
Set nej
Drev indvendig firkant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 643200 6
EAN/GTIN 4018754006250
Producentnummer 03050006
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.