{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 31 szt. | |
| Szerokość pianki | 200 mm | |
| Głębokość pianki | 500 mm | |
| Wysokość pianki | 30 mm | |
| Szerokość pianki w G | 8 | |
| Głębokość pianki w G | 20 | |
| pasuje go wysokości szuflady min. | 100 mm | |
| Oznaczenie producenta | Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll | |
| Opakowanie | tworzywo piankowe / pianka sztywna | |
| Liczba narzędzi | 31 | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Kolor | Szare; Czarny; Srebrna | |
| Rodzaj produktu | przegub Cardana; Nasadka wkrętakowa; Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Przedłużka; Przetyczka | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z 12-kątem; Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 953749 31 | |
| EAN / GTIN | 2050002043022 | |
| Numer producenta | 953749 31 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |