Dugókulcs készlet 1/2 col 31

Cikkszám: 953749 31
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság: 100

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság 100 mm
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 31
Kivitel dugókulcsokkal
Súly 4,114 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953749 31
EAN / GTIN 2050002043022

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953749 méret: 1 db
STAHLWILLE 12-szög dugókulcs fej, 1/2 col 642100 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 méret: 1–1 db
STAHLWILLE 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col 643200 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret: 1–1 db
STAHLWILLE irányváltós kerepes hajtószár 1/2 col 640100 sz. 1/2 méret: 1 db
STAHLWILLE toldószár, 641000 sz. 75; 130; 255 méret: 1–1 db
STAHLWILLE T-hajtószár 641300 sz. 300 méret: 1 db
STAHLWILLE kardáncsukló 641600 sz. 1/2 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek