Súprava nástrčných kľúčov 1/2 31

Č. pol.: 953749 31
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • najmenšia vhodná výška čela zásuvky: 100

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Pohonný štvorhran 1/2 palec
najmenšia vhodná výška čela zásuvky 100 mm
Šírka 200 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 31
Prevedenie s nástrcným klúcom
Hmotnosť 4,114 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 953749 31
EAN/GTIN 2050002043022

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953749: 1 ks
12-hranná násada STAHLWILLE 1/2 palca c. 642100 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 ks
6-hranná násada skrutkovaca STAHLWILLE 1/2 palca c. 643200 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 ks
Rohatka STAHLWILLE prepínatelná 1/2 palca c. 640100 vel. 1/2: 1 ks
Predlženie STAHLWILLE c. 641000 palca vel. 75; 130; 255: 1 ks
Priecna rukovät STAHLWILLE c. 641300 vel. 300: 1 ks
Kardanový klb STAHLWILLE c. 641600 vel. 1/2: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely