{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | skruetrækkerindsats | |
| Udgang | til skruer med indvendig sekskant | |
| Samlet længde L | 60 mm | |
| Materiale | chrom-Alloy-Steel | |
| Drevstørrelse, indvendig firkant | 1/2 tomme | |
| Størrelse, udgang, til skruer med indvendig sekskant | 14 | |
| Diameter, udvendig, til skruer med indvendig sekskant | 23,7 mm | |
| Med leddelt hoved, til skruer med indvendig sekskant | nej | |
| Overflade | vha. nikkelforkromning | |
| Standard | DIN 3120; DIN 7422 | |
| Set | nej | |
| Drev | indvendig firkant | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 643200 14 | |
| EAN/GTIN | 4018754006304 | |
| Producentnummer | 03050014 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |