Sada nástrčných klíčů 1/2 palce, Počet nástrojů: 31

Artiklové číslo: 953749 31
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 31 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 20
Vhodné pro výšku zásuvky min. 100 mm
Označení výrobce Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva Šedá; Černá; Stříbrná
Počet kusů nářadí 31
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Druh produktu kardanový hřídel; Vložka šroubováku; Nástrčný klíč; Nástrčné klíče; Prodloužení; Vratidlo
Povrch chromované; leštěné
Set / sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953749 31
EAN / GTIN 2050002043022
Číslo výrobce 953749 31
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953749: 1 ks
12hranná hlavice STAHLWILLE 1/2 palce č. 642100 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 ks
6hranná zástrčná hlavice STAHLWILLE 1/2 palce č. 643200 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 ks
Ráčna STAHLWILLE přestavitelná 1/2 palce č. 640100 vel. 1/2: 1 ks
Prodloužení STAHLWILLE č. 641000 vel. 75; 130; 255: po 1 ks
Příčná rukojeť STAHLWILLE č. 641300 vel. 300: 1 ks
Kardanův kloub STAHLWILLE č. 641600 vel. 1/2: 1 ks