• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver

Art.-nr.: 635025
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Størrelse, udgang, Indvendig firkant 3/8 tomme
Arbejdsvinkel min. 9,5 grader
Længde 196 mm
Produkttype Skraldenøgle
Antal tænder (spærre) 38
Ændring af omdrejningsretning omskifterhåndtag
Med uddriver ja
Drev greb
Udgang Indvendig firkant
Teleskopfunktion nej
Materiale, værktøj krom-vanadium-stål
Overflade, værktøj forkromet
Standard DIN 3120-A; DIN 3122
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 635025
Producentnummer 635025
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:

DIN 3122-D 10
Udvendig firkant iht. DIN 3120-A 10 med fjedrende kugle, til indvendig firkant iht. DIN 3120-C 10 med riller.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.