Topnøglesortiment 3/8 tomme, Antal værktøjer: 24

Art.-nr.: 953710 24
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 24 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×10
  • Drivfirkant: 3/8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×10
Drivfirkant 3/8 tommer
Bredde 200 mm
Dybde 250 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 10
Antal værktøjer 24
Vægt 1,384 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 953710 24
EAN/GTIN 4062406157159
Producentnummer 953710 24
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.
Hårdskumindsatserne fylder 1/4 (10 G × 8 G hhv. 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G hhv. 500 × 200 mm) af skuffernes nytteflade.

Passer til:

Nye GARANT-værkstedsvogne med heludtræksskuffer og nyt skuffemål på 20 G × 16 G hhv. 500 × 400 mm (B × D).
Skumindsatser i størrelsen 10 G × 8 G passer i shadowboards nr. 923210 str. 250 (2 skumindsatser pr. Shadowboard).

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953710: 1 stk.
HOLEX sekskantet bit 637220 str. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 stk. af hver
HOLEX sekskantet skruebit nr. 637620 str. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 stk. af hver
HOLEX reverserbar skraldenøgle nr. 635090 str. 3/8: 1 stk.
HOLEX forlænger nr. 635420 str. 75; 125: 1 stk. af hver
HOLEX T-greb nr. 635720 str. 200: 1 stk.
HOLEX kardanled nr. 636220 str. 3/8: 1 stk.