• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Shadowboard, Dybde: 115mm

Art.-nr.: 923210 115
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskrevet del hele artiklen
Materiale Aluminium
Bredde 383 mm
Dybdejusterbar nej
Dybde 115 mm
Højde 30 mm
Hældningsvinkel 0 grader; 45 grader
Hylde, udførelse rullekant, der kan rulles af
Produkttype hylde
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 923210 115
EAN/GTIN 4045197685803
Producentnummer 923210 115
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Aluminiumshylde. Kan hægtes vandret og vinklet 45° på hulpladen og Mulitifix-skinnen. Shadowboard kan stables.

Leveringsomfang:

Inklusive 3 grundplader nr. 963138 str. 2.

Bemærk:

Passende eForm-indlæg finder du under nr. 923905923975.