Set de chei tubulare 3/8 inch, Număr de scule: 24

Cod articol.: 953710 24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 24 buc.
Lățime spumă 200 mm
Adâncime spumă 250 mm
Înălțime spumă 30 mm
Lățime spumă în G 8
Adâncime spumă în G 10
potrivit pentru înălțime sertar min. 75 mm
Denumirea producătorului Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll
Ambalaj spumă/spumă dură
Culoarea gri; roşu; argintiu
Număr de unelte 24
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Tip produs articulaţie cardanică; Bit de şurubelniţă; Bit de cheie tubulară; Prelungitor; Mâner tip T
Suprafaţă cromat; polizat
Set/ garnitură da
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 953710 24
EAN / GTIN 4062406157159
Număr producător 953710 24
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.
Suporturile din spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară nouă de 20 G × 16 G respectiv 500 × 400 mm (l×A).
Elemente din spumă cu Ref. 10 G × 8 G sunt recomandate pentru Shadowboard Cod 923210 Ref. 250 (2 elemente de spumă per Shadowboard).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953710: 1 buc.
HOLEX Bit hexagonal Cod 637220 Ref. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: Câte 1 buc.
HOLEX Bit şurubelniţă hexagonală Cod 637620 Ref. 3; 4; 5; 6; 8; 10: Câte 1 buc.
HOLEX Clichet reversibil Cod 635090 Ref. 3/8: 1 buc.
HOLEX Extensie Cod 635420 Ref. 75; 125: Câte 1 buc.
HOLEX Mâner tip T Cod 635720 Ref. 200: 1 buc.
HOLEX Articulaţie cardanică Cod 636220 Ref. 3/8: 1 buc.