Dugókulcs készlet 3/8 col 24

Cikkszám: 953710 24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×10
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×10
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Szélesség 200 mm
Mélység 250 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 10
Szerszámok száma 24
Súly 1,384 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953710 24
EAN / GTIN 4062406157159

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és új 20 G × 16 G ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.
A 10 G × 8 G méretű habszivacsok illenek a 923210 sz. 250 méretű Shadowboard-okba (2 habszivacs / Shadowboard).

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953710 méret: 1 db
HOLEX 6-szög dugókulcs fej 637220 sz. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 méret: 1–1 db
HOLEX 6-szög rátűzőkulcs 637620 sz. 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret: 1–1 db
HOLEX irányváltós kerepes hajtószár 635090 sz. 3/8 méret: 1 db
HOLEX toldószár, 635420 sz. 75; 125 méret: 1–1 db
HOLEX T-hajtószár 635720 sz. 200 méret: 1 db
HOLEX kardáncsukló 636220 sz. 3/8 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek