3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys, Įrankių skaičius: 24

Prekės Nr.: 953710 24
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 24 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 24 vnt.
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Gamintojo pavadinimas Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll
Spalva pilkas
Įrankių skaičius 24
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 3/8 colio
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Paviršius chromuot.
Rinkinys taip
Pavara vidinis kvadratas
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 953710 24
EAN / GTIN 4062406157159
Gamintojo numeris 953710 24
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.
Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250 × 200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis 20 G × 16 G arba 500 × 400 mm (B × T).
Kietojo putplasčio įdėklai dyd. 10 G × 8 G tinka įrankių lentoms Nr. 923210 dyd. 250 (2 kietojo putplasčio įdėklai į vieną įrankių lentą).

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953710: 1 vnt.
HOLEX 6-briaunė galvutė Nr. 637220 dyd. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 vnt.
HOLEX 6-briaunio atsuktuvo antgalis Nr. 637620 dyd. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 vnt.
HOLEX perjungiama terkšlė Nr. 635090 dyd. 3/8: 1 vnt.
HOLEX ilgintuvas Nr. 635420 dyd. 75; 125: po 1 vnt.
HOLEX skersinė rankena Nr. 635720 dyd. 200: 1 vnt.
HOLEX kardaninis lankstas Nr. 636220 dyd. 3/8: 1 vnt.