6-kantet hoved 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 7mm

Art.-nr.: 637220 7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.541 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 3/8
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 7 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
Norm DIN 3124
⌀ på udgangsside 10,9 mm
Længde 25 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
med AS-Drive-profil nej
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 637220 7
EAN/GTIN 4045197598516
Producentnummer 637220 7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX 6-kant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser (GARANT: nr. 637232; HOLEX: nr. 637222).