Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 24

Št. art.: 953710 24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×10
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×10
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Širina 200 mm
Globina 250 mm
Širina v G 8
Globina v G 10
Število orodij 24
Masa 1,384 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 953710 24
EAN/GTIN 4062406157159

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.
Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Novi delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra 20 G × 16 G oziroma 500 × 400 mm (Š × G).
Penasti vložki velikosti 10 G × 8 G so primerni za police za orodje art. 923210 vel. 250 (2 penasta vložka na polico za orodje).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953710: 1 kos
6-kotni nasadni ključ HOLEX art. 637220, vel. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 kos
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik HOLEX art. 637620, vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 kos
Dvostranska raglja HOLEX art. 635090, vel. 3/8: 1 kos
Podaljšek HOLEX art. 635420, vel. 75; 125: po 1 kos
T-ročaj HOLEX art. 635720 vel. 200: 1 kos
Kardanski zglob HOLEX art. 636220, vel. 3/8: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli