Hængelås, forzinket forskellige låseprofiler, Type: 393

Art.-nr.: 085822 393
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
378 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal nøgler 2 stk.
Produkttype cylinderlås
Antal låse 1
Diameter, bøjle 6,5 mm
Materiale, bøjle stål
Låsetype forskellige låseprofiler
Diameter, hus 45 mm
Materiale, hus Stål
Egenskaber bøjle, med dobbeltlås

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085822 393
EAN/GTIN 4003482007006
Producentnummer 393 45
Producent/ansvarlig person BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Betegnelse

Udførelse:

Solid sikkerhedslås med tilholdere, huset er vejrbestandigt forzinket.

Funktion:

Forskellig låseprofil betyder, at nøglen kun åbne og lukke én lås eller cylinder og kun er fremstillet i ét eksemplar.

Leveringsomfang:

Hængelås med 2 nøgler.