{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 64×36 E | |
Højde | 100 mm | |
Bredde | 1.194 mm | |
Dybde | 695 mm | |
Bredde i E | 64E | |
Dybde i E | 36E | |
Blændstykke bagest, aftageligt | ja | |
Blændstykke forrest, aftageligt | ja | |
Produkttype | Sokler |
Artikelnummer | 943850 | |
EAN/GTIN | 4045197556783 |