Zoccolo inforcabile

Codice art.: 943850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 64×36 E
Altezza 100 mm
Larghezza 1.194 mm
Profondità 695 mm
Larghezza in E 64E
Profondità in E 36E
Lato mobile posteriore si
Lato mobile anteriore si
Tipo di prodotto Zoccoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 943850
EAN / GTIN 4045197556783

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera.
Zoccolo inforcabile, h 100 mm, con lati frontale e posteriore amovibile. Il carrello elevatore può sollevare l’armadio dalla parte anteriore oppure da quella posteriore.

Per:

Cassettiere per utensili n. art. 943801, 943871, 943881.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.