Socle pour chariot élévateur

Réf.: 943850
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 64×36 E
Hauteur 100 mm
Largeur 1 194 mm
Profondeur 695 mm
Largeur en E 64E
Profondeur en E 36E
Cache arrière amovible oui
Cache avant amovible oui
Type de produit Socle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943850
EAN / GTIN 4045197556783

Description

Exécution:

En tôle d’acier.
Socle pour chariot élévateur, hauteur 100 mm, avec caches amovibles (devant et derrière). Le chariot élévateur peut saisir l’armoire par l’avant ou l’arrière.

Adapté(s) pour:

Armoires à outils 943801, 943871, 943881.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.