{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 64×36 E | |
Aukštis | 100 mm | |
Plotis | 1 194 mm | |
Gylis | 695 mm | |
Plotis E | 64E | |
Gylis E | 36E | |
Aklė nuimama gale | taip | |
Aklė nuimama priekyje | taip | |
Produkto rūšis | Cokolis |
Produkto numeris | 943850 | |
EAN / GTIN | 4045197556783 |