Heftruck-/hefwagensokkel

Artikelnummer: 943850
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 64×36 E
Hoogte 100 mm
Breedte 1.194 mm
Diepte 695 mm
Breedte in E 64E
Diepte in E 36E
Afdekking achter afneembaar ja
Afdekking voor afneembaar ja
Producttype Sokkel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943850
EAN/GTIN 4045197556783

Omschrijving

Uitvoering:

plaatstaal.
Heftruck-/hefwagensokkel, 100 mm hoog, met afneembare afdekplaten (voor en achter). De kast kan aan de voor- of achterkant met een heftruck worden opgepakt.

T.b.v.:

Gereedschapskasten nr. 943801, 943871, 943881.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.