Podstavec pre vysokozdvižný / ručný vozík

Č. pol.: 943850
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 64×36 E
Výška 100 mm
Šírka 1 194 mm
Hĺbka 695 mm
Šírka v E 64E
Hĺbka v E 36E
Vzadu odoberateľná clona Áno
Vpredu odoberateľná clona Áno
Druh produktu Podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 943850
EAN/GTIN 4045197556783

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu.
Podstavec pre paletové/vysokozdvižné vozíky, výška 100 mm, s odnímateľnými krytmi (vpredu a vzadu). Vysokozdvižný vozík môže skrinku zdvihnúť spredu alebo zozadu.

Vhodné pro:

Skrine na náradie č. 943801, 943871, 943881.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.