Underskab med låge til selvbestykning med skuffer, 20×24G, Højde mm: 800

Art.-nr.: 932012 800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde mm Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7016; RAL 7035
Beskrevet del korpus
Materialetykkelse 1,2 mm
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Antracitgrå; Lysgrå
beskrevet del, Lysgrå Korpus; Schubladenkorpus
beskrevet del, Antracitgrå Fronten
Materiale stålplade
Farve grå
Med dør ja
Antal døre, samlet 1 stk.
Dør, type hængslet dør
Døråbningsvinkel 250 grader
Dør, højde HoT 450 mm
Dørhåndtagsform Skydegreb
Med skuffer nej
Korpus, nyttehøjde Hn 700 mm
Teknisk beskrivelse/rummets beskrivelse 1; 2
Antal rum, samlet 2 stk.
Afdeling, nyttehøjde Hn 250 mm
Farveudvalg GARANT-farver
Udstyret med hylder ja
Antal hylder pr. rum 1 stk.
Hylde, type hylde
Hylde, montering hylder, højdeindstillelige
Højdejustering af installationerne er muligt ja
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Kan aflåses ja
Lås, konstruktionstype cylinderlås
Låsesystemet kan konverteres ja
Korpus, bredde i G 24
Korpus, dybde i G 28
Bæreevne 75 kg; 80 kg
Bæreevne fordelt over hele fladen ja
Beskrevet del Schublade; Fachboden
Produkttype basisskab
Vægt 59 kg
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Brugsområde værksted
Totalbredde Bg 600 mm
Samlet dybde Tg 700 mm
Samlet højde Hg 800 mm
Producentspecifik enhed, korpus G
Angivelser, bæreevne 1; 2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 932012 800
EAN/GTIN 4062406277024
Producentnummer 932012 800
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjsunderskab i 24×28G, med skuffer 20×24G. Rum med låge og mellemhylde, kan indstilles i intervaller på 25 mm. Låge kan låses separat med skydegreb med stiftcylinderlås.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.