Tillbehörsskåp med dörr för egen utrustning med utdragslådor, 20×24G, Höjd mm: 800

Article no.: 932012 800
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Höjd mm Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 80
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Dörröppningsvinkel: 250

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 80 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Dörröppningsvinkel 250 grad
Höjdinställning i raster 25 mm
Lådornas effektiva yta i G 20×24
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 800 mm
Bredd 600 mm
Djup 700 mm
effektiv höjd 700 mm
effektiv höjd för lådor 250 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 600 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 24
dörrhöjd 450 mm
vikt 59 kg
Produktslag Verktygsskåpstomme

Identification & Classification

Artikkelkode 932012 800
EAN / GTIN 4062406277024
Manufacturer number 932012 800
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Verktygs-tillbehörsskåp i 24×28G, med utdraglådor 20 × 24G. Fack med dörr mellanbotten, justerbart i 25 mm raster. Dörren separat låsbar med hjälp av skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Lackering:

Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Warning:

Avsedd användning
  • Håll dörrarnas svängområde fritt. Håll dörrar och utdragslådor stängda.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • För industriell användning inomhus. Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Gör inga egenmäktiga ombyggnader eller förändringar.
  • Överbelasta inte skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Stå eller sitt inte på skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.