{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 80 kg | |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
| Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
| Oven avautumiskulma | 250 astetta | |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 20×24 | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Korkeus | 800 mm | |
| Leveys | 600 mm | |
| Syvyys | 700 mm | |
| Hyötykorkeus | 700 mm | |
| Hyötykorkeus laatikoita varten | 250 mm | |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 500 mm | |
| Vetolaatikon hyötysyvyys | 600 mm | |
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 20 | |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G | 24 | |
| Oven korkeus | 450 mm | |
| Paino | 59 kg | |
| Tuotetyyppi | Työkalukaapin runko |
| Tuotekoodi | 932012 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406277024 | |
| Valmistajan numero | 932012 800 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |