{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Medžiagos storis | 1,2 mm | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka; Antracito pilka | |
| aprašyta dalis, Šviesiai pilka | Korpus; Schubladenkorpus | |
| aprašyta dalis, Antracito pilka | Schubladenfronten | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas; pilkas | |
| Su durimis | taip | |
| Durų konstrukcija | varstomos durys / durys su vyriais | |
| Durų tvirtinimas | kairin. | |
| Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai | |
| Durų aukštis HoT | 450 mm | |
| Durelių priekis | uždar. | |
| Durų rankenos forma | vežimėlio rankena | |
| Su stalčiais | taip | |
| Stalčiaus naudingasis aukštis HnS | 250 mm | |
| Spintos ventiliacija | ne | |
| Spynos konstrukcija | cilindrinė spyna | |
| Užraktų sistema | hoffmann užrakto sistema | |
| Spalvos pasirinkimas | laisvas pasirinkimas | |
| Korpuso plotis G | 24 | |
| Korpuso gylis G | 28 | |
| Produkto rūšis | bazinė spinta | |
| Montavimo padėtis | tvirtinimas prie grindų | |
| Svoris | 59 kg | |
| Įrengimo ir montavimo padėtis | laisvai pastatoma spinta | |
| Paskirtis | dirbtuvės | |
| Konfigūracijos | nekonfigūruot. | |
| Bendras plotis Bg | 600 mm | |
| Bendras gylis Tg | 700 mm | |
| Bendras aukštis Hg | 800 mm | |
| Korpuso plotis Br | 600 mm | |
| Korpuso gylis Ti | 700 mm | |
| Korpuso aukštis Ho | 800 mm | |
| Konkretaus gamintojo vienetas korpusas | G | |
| Su ratukais | ne |
| Produkto numeris | 932012 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406277024 | |
| Gamintojo numeris | 932012 800 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |