{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Popsaná část | korpus | |
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá; Světle šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus; Schubladenkorpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Fronten | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 1 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře | |
| Úhel otevření dveří | 250 stupně | |
| Dveře výška HoT | 450 mm | |
| Tvar kliky dveří | Madlo | |
| Se zásuvkami | ne | |
| Korpus užitná výška Hn | 700 mm | |
| Popis přihrádky/oddílu | 1; 2 | |
| Celkový počet oddílů | 2 ks | |
| Užitná výška přihrádky Hn | 250 mm | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Osazeno policí | ano | |
| Počet polic v oddílu | 1 ks | |
| Typ police | Police | |
| Police – montáž | Police ve výškově nastavitelném provedení | |
| Nastavení výšky vestavných zařízení možné | ano | |
| Nastavení výšky v rastru | 25 mm | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Zamykací systém přestavitelný | ano | |
| Korpus šířka v G | 24 | |
| Korpus hloubka v G | 28 | |
| Nosnost | 75 kg; 80 kg | |
| Nosnost plošně rozložená | ano | |
| Popsaná část | Schublade; Fachboden | |
| Druh produktu | Základní skříň | |
| Hmotnost | 59 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Samostatně stojící skříň | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Šířka celkem Bg | 600 mm | |
| Celková hloubka Tg | 700 mm | |
| Výška celková Hg | 800 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G | |
| Údaj o nosnosti | 1; 2 |
| Katalogové číslo | 932012 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406277024 | |
| Číslo výrobce | 932012 800 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |