Underskab med låge til selvbestykning med skuffer, 20×24G, Højde mm: 900

Art.-nr.: 932012 900
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde mm Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Materialetykkelse 1,2 mm
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
beskrevet del, Lysgrå Korpus; Schubladenkorpus
beskrevet del, Antracitgrå Schubladenfronten
Materiale stålplade
Farve grå; grå
Med dør ja
Dør, type hængslet dør
Døranslag venstre
Døråbningsvinkel 250 grader
Dør, højde HoT 550 mm
Dørfronter lukket
Dørhåndtagsform skubbehåndtag til vogn
Med skuffer ja
Skuffer, nyttehøjde HnS 250 mm
Skabsventilation nej
Lås, konstruktionstype cylinderlås
Låsesystem hoffmann låsesystem
Farveudvalg frit valg
Korpus, bredde i G 24
Korpus, dybde i G 28
Produkttype basisskab
Monteringsposition gulvmontering
Vægt 69 kg
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Brugsområde værksted
Konfiguration ikke-konfigureret
Totalbredde Bg 600 mm
Samlet dybde Tg 700 mm
Samlet højde Hg 900 mm
Korpus, bredde Br 600 mm
Korpus, dybde Ti 700 mm
Korpus, højde Ho 900 mm
Producentspecifik enhed, korpus G
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 932012 900
EAN/GTIN 4062406277031
Producentnummer 932012 900
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjsunderskab i 24×28G, med skuffer 20×24G. Rum med låge og mellemhylde, kan indstilles i intervaller på 25 mm. Låge kan låses separat med skydegreb med stiftcylinderlås.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.