{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Debelina materiala | 1,2 mm | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva; Antracitno siva | |
| Opisan del, Svetlo siva | Korpus; Schubladenkorpus | |
| Opisan del, Antracitno siva | Schubladenfronten | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | sive; sive | |
| Izbira barv | prosta izbira | |
| Z vrati | da | |
| Zasnova vrat | krilna vrata/vrtljiva vrata | |
| Vratni tečaji | levo | |
| Kot odpiranja vrat | 250 stopinj | |
| Višina vrat HoT | 450 mm | |
| Sprednje stranice vrat | zaprto | |
| Oblika kljuke vrat | ročaj za voziček | |
| S predali | da | |
| Uporabna višina predalov HnS | 250 mm | |
| Prezračevanje omare | ne | |
| Izvedba ključavnice | cilindrična ključavnica | |
| Sistem zaklepanja | hoffmann sistem zaklepanja | |
| Širina korpusa v G | 24 | |
| Korpus, globina v G | 28 | |
| Vrsta izdelka | osnovna omara | |
| Položaj vgradnje | talna pritrditev | |
| Masa | 59 kg | |
| Stanje postavitve in namestitve | prostostoječa omara | |
| Področje uporabe | delavnica | |
| Konfiguracija | ni konigurirano | |
| Celotna širina Bg | 600 mm | |
| Celotna globina Tg | 700 mm | |
| Celotna višina Hg | 800 mm | |
| Širina korpusa Br | 600 mm | |
| Korpus, globina Ti | 700 mm | |
| Korpus, višina Ho | 800 mm | |
| Enota korpusa, specifična za proizvajalca | G | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | 932012 800 | |
| EAN/GTIN | 4062406277024 | |
| Številka proizvajalca | 932012 800 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |