Armario auxiliar con puerta para equipamiento personalizado con cajones, 20×24G, Altura mm: 800

Número de artículo: 932012 800
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016; RAL 7035
Pieza descrita cuerpo
Grosor material 1,2 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris antracita; Gris luminoso
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus; Schubladenkorpus
Pieza descrita, Gris antracita Fronten
Material Chapa de acero
Color gris
Con puerta sí
Número total de puertas 1 ud.
Tipo de construcción de la puerta puerta batiente/giratoria
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Altura puerta HoT 450 mm
Forma de manija de puerta Tirador deslizante
Con cajones no
Altura útil cuerpo Hn 700 mm
Descripción compartimento / departamento 1; 2
Número total de departamentos 2 ud.
Altura útil del departamento Hn 250 mm
Selección del color Colores GARANT
Con estante sí
Número de estantes por departamento 1 ud.
Tipo de estante Estante
Montaje del estante Estante regulable en altura
Posibilidad de regulación de altura de las piezas incorporadas sí
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Con cerradura sí
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Sistema de cerradura reequipable sí
Anchura cuerpo en G 24
Profundidad cuerpo en G 28
Capacidad de carga 75 kg; 80 kg
Capacidad de carga distribuida en la superficie sí
Pieza descrita Schublade; Fachboden
Tipo de producto Armario base
Peso 59 kg
Situación de instalación y montaje Armario independiente
Intervalo de empleo Taller
Anchura total Bg 600 mm
Fondo total Tg 700 mm
Altura total Hg 800 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo G
Especificación de la capacidad de carga 1; 2

Identificación y clasificación

Número de artículo 932012 800
EAN / GTIN 4062406277024
Número del fabricante 932012 800
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario auxiliar de herramientas en 24×28G, con cajones 20×24G. Compartimento con puerta y fondo intermedio, regulable a intervalos de 25 mm. La puerta se puede cerrar independientemente por medio de tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No depositar los objetos de golpe.