Affaldsbeholder, Rumindhold: 24l

Art.-nr.: 914940 24
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Rumindhold (l) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve sølvfarvet
Volumen 24 l
Nyttebredde 360 mm
Nyttehøjde 390 mm
Nyttedybde 175 mm
Produkttype affaldsbeholder
Form firkantet
Materiale stål
Overflade pulverlakeret

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 914940 24
EAN/GTIN 4045197893918
Producentnummer 914940 24
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Affaldsbeholder i stålplade, sølv pulverlakeret. Til ophængning i GARANT-værkstedsvognens sidevægge med huller.

Passer til: