{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | plateado | |
| Volumen | 24 l | |
| Anchura útil | 360 mm | |
| Altura útil | 390 mm | |
| Profundidad útil | 175 mm | |
| Tipo de producto | Cubo de basura | |
| Forma | forma rectangular | |
| Material | acero | |
| Superficie | con recubrimiento de polvo |
| Número de artículo | 914940 24 | |
| EAN / GTIN | 4045197893918 | |
| Número del fabricante | 914940 24 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |