Nádoba na odpadky, Objem plnění: 24l

Artiklové číslo: 914940 24
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem plnění (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva stříbrná
Objem 24 l
Užitná šířka 360 mm
Užitná výška 390 mm
Užitná hloubka 175 mm
Druh produktu Nádoba na odpadky
Tvar obdélníkový
Materiál ocel
Povrch s práškovým lakem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914940 24
EAN / GTIN 4045197893918
Číslo výrobce 914940 24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nádoba na odpadky z ocelového plechu, stříbrná, práškově nanášený lak. K zavěšení do děrovaných bočních stěn dílenských vozíků GARANT.

Vhodné pro: