Nádoba na odpadky 24

Č. pol.: 914940 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem plnenia 24 l
Úžitková výška 390 mm
Úžitková šírka 360 mm
Úžitková hĺbka 175 mm
Druh produktu Nádoba na odpadky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914940 24
EAN/GTIN 4045197893918

Popis

Prevedenie:

Nádoba na odpadky z oceľového plechu so strieborným práškovým nástrekom. Na zavesenie do perforovaných bočných stien dielenských vozíkov GARANT.

Vhodné pro: