Hulladékgyűjtő, Űrtartalom: 24l

Cikkszám: 914940 24
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Űrtartalom (l) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Töltőmennyiség 24 l
Hasznos magasság 390 mm
Hasznos szélesség 360 mm
Hasznos mélység 175 mm
Termék fajtája Hulladéktároló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 914940 24
EAN / GTIN 4045197893918
Gyártó száma 914940 24
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acéllemez hulladékgyűjtő, ezüst porszórt bevonattal. A GARANT műhelykocsik perforált oldalfalaiba akasztható.

Alkalmazható: