Kanta za otpad 24 l

Artikl br.: 914940 24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Volumen punjenja 24 l
Korisna visina 390 mm
Korisna širina 360 mm
Korisna dubina 175 mm
Vrsta proizvoda Kante za otpatke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914940 24
EAN / GTIN 4045197893918

Opis

Izvedba:

Kanta za otpad od čeličnog lima, srebrno praškasto lakirano. Za vješanje na perforirane bočne stijenke GARANT radioničkih kolica.

Odgovara: