Containere pentru colectarea deşeurilor, Volum de umplere: 24l

Cod articol.: 914940 24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum de umplere (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea argintiu
Volum 24 l
Lăţime utilă 360 mm
Înălţimea utilă 390 mm
Adâncime utilă 175 mm
Tip produs Containere pentru colectarea deşeurilor
Formă dreptunghiular
Material oțel
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere

Identificare și clasificare

Cod articol 914940 24
EAN / GTIN 4045197893918
Număr producător 914940 24
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Recipient pentru colectarea deşeurilor din tablă de oţel, acoperit cu vopsea pulbere argintie. Pentru agăţare în pereţii laterali perforaţi ai dulapurilor mobile GARANT.

Adaptat pentru: